Utgått

nVent ERIFLEX - Isolert Kobberlisse FB 100-330 100mm², 330 mm, M8-M10, 385 A - 558522

KopierKopier
nVent ERIFLEX - Isolert Kobberlisse FB 100-330 100mm², 330 mm, M8-M10, 385 A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Ledermateriale - Kobber

  • Nominelt ledertverrsnitt - 100 mm²

  • Lederklasse - Kl.2 = flertrådet

  • Lederform - Flat

  • Flettet - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3479775585222

Elnummer

4309522

Leverandørens varenummer

558522

Typebeskrivelse

IBSBADV 100-330

Ledermateriale:

Kobber

Nominelt ledertverrsnitt:

100 mm²

Lederklasse:

Kl.2 = flertrådet

Lederform:

Flat

Flettet:

Ja

Lengde:

330 mm

Med kabelsko:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

31 mm

Kabelbredde ca.:

28 mm

Kabelhøyde ca.:

5 mm

Isolert:

Ja

Med koblingslist:

nei

Tilkoblingsende hullet:

Ja

Isolert Kobberlisse type FB 100 er en høykvalitets kostnadseffektiv produktløsning beregnet til bruk sammen med bl.a. effektbrytere og annet elektrisk lavspenningsutstyr. Isolert Kobberlisse type FB kan kobles direkte på tilkoblingsklemmene på effektbryteren, uten bruk av tilpasninger og overganger som skiver, kabelsko eller forlengere. Isolert Kobberlisse type FB er ferdig produsert i ulike lengder og med monteringshull klar for direktemontering på elektrisk utstyr. Tåler vibrasjon. Trenger ikke ekstra kabelsko for montering. Tilkoblingsendene er press-sveiset og hull-tatt slik at mekanisk styrke ivaretas, selv ved ekstreme temperaturpåkjenninger. Alltid like lengder gir symmetrisk belastning. Ved bruk av Isolert Kobberlisse type FB reduseres størrelsen og vekt på installasjonen. Produsert etter ISO 9001 standard. IEC 61439. 1 Class II Isolasjon. Dielektrisk styrke 20 KV/mm. Isolasjon tåler arbeidstemperaturer fra – 50 ⁰C til + 105 ⁰C. 1000 V AC og 1500 V DC. Sertifikater for nedlastning. Isolert Kobberlisse type FB 100 leveres i fortinnet kobber med tverrsnitt 100 mm² med ferdige monteringshull i hver ende på 8,5/10,5 mm. Lengder fra 230 mm til 1030 mm. Typisk strømføringsnivå 350A. 385A ved ΔT 50 K. Kortslutningstestet iht. IEC 61439-1 (NEFI)