nVent ERIFLEX - Isolert Kobberlisse FB 100-430 100mm², 430 mm, M8-M10, 385 A - 558523
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ledermateriale - Kobber
Nominelt ledertverrsnitt - 100 mm²
Lederklasse - Kl.2 = flertrådet
Lederform - Flat
Flettet - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3479775585239
Elnummer
4309523
Leverandørens varenummer
558523
Typebeskrivelse
IBSBADV 100-430
Ledermateriale:
Kobber
Nominelt ledertverrsnitt:
100 mm²
Lederklasse:
Kl.2 = flertrådet
Lederform:
Flat
Flettet:
Ja
Lengde:
430 mm
Med kabelsko:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
31 mm
Bredde på leder ca.:
28 mm
Høyde på leder ca.:
5 mm
Isolert:
Ja
Med koblingslist:
nei
Tilkoblingsende hullet:
Ja