Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

nVent ERIFLEX - Isolert Kobberlisse R32-230 32mm², 230 mm, M6-M10, 184 A - 558584

KopierKopier
nVent ERIFLEX - Isolert Kobberlisse R32-230 32mm², 230 mm, M6-M10, 184 A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Ledermateriale - Kobber

  • Nominelt ledertverrsnitt - 32 mm²

  • Lederklasse - Kl.2 = flertrådet

  • Lederform - Rund

  • Flettet - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090041500006

Elnummer

4309550

Leverandørens varenummer

558584

Typebeskrivelse

Isolert Kobberlisse R32-230

Ledermateriale:

Kobber

Nominelt ledertverrsnitt:

32 mm²

Lederklasse:

Kl.2 = flertrådet

Lederform:

Rund

Flettet:

Ja

Lengde:

230 mm

Med kabelsko:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

20 mm

Kabelbredde ca.:

18 mm

Kabelhøyde ca.:

3 mm

Isolert:

Ja

Med koblingslist:

nei

Tilkoblingsende hullet:

Ja

DNV Sertifikat ! Typegodkjenning DNV. Kortslutningstestet iht. IEC 61439-1 (NEFI). Isolert Kobberlisse type R 32 er kjennetegnet av høy strømføringsevne i forhold til tverrsnittet på 32mm2. Kombinert med den halogenfrie isolasjonen utgjør R 32 er en meget kostnadseffektiv produktløsning beregnet til bruk på mindre effektbrytere < 250 A, samt annet elektrisk lavspenningsutstyr. Isolert Kobberlisse type R 32 kan kobles direkte på tilkoblingsklemmene på effektbryteren, uten unødig tidsbruk til tilpasninger og overganger. Isolert Kobberlisse type R 32 er ferdig produsert i ulike lengder og med monteringshull klar for direktemontering. Produsert etter ISO 9001 standard. Isolert Kobberlisse R 32 leveres i standard lengder: 230 - 300 - 365 - 430 - 500 - 565 - 630 - 700 - 765 - 830 mm med Hull Ø = 6,5 mm og Ø =10,5 mm. Typisk strømføringsnivå 160 A. 184 A ved ΔT 50 K.