nVent ERIFLEX - Jordflette BJ 10-300S 75 A, Rund 10 mm², L= 300 mm - 556920

KopierKopier
nVent ERIFLEX - Jordflette BJ 10-300S 75 A, Rund 10 mm², L= 300 mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Ledermateriale - Kobber

  • Nominelt ledertverrsnitt - 10 mm²

  • Lederklasse - Kl.2 = flertrådet

  • Lederform - Flat

  • Flettet - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3479775569208

Elnummer

1223361

Leverandørens varenummer

556920

Typebeskrivelse

1223361

Ledermateriale:

Kobber

Nominelt ledertverrsnitt:

10 mm²

Lederklasse:

Kl.2 = flertrådet

Lederform:

Flat

Flettet:

Ja

Lengde:

300 mm

Med kabelsko:

nei

Leder overflate:

Fortinnet

Ytterdiameter omtrentlig:

5 mm

Kabelbredde ca.:

5 mm

Kabelhøyde ca.:

5 mm

Isolert:

nei

Med koblingslist:

nei

Tilkoblingsende hullet:

Ja

BJ er enprefabrikert jordlisse i fortinnet kobber som leveres i ferdige lengder m/kabelsko fra 150-300 mm og med tverrsnitt fra 6-10 mm² for å innfri kravet til riktig dimensjonering ved jordfeil strømmer. Egner seg som leder for jording, potensialutjevning, som utjevningsforbindelse og jordleder mellom utsatte ledende deler og annen ledende del i installasjoner. BJ i fortinnet kobber kan kobles til jordingspunkter, jordskinner for jording og signalreferanse jord «SRJ» og følger forskrift og normkravene for jordledere i NEK 400 0g NEK 399. IEC 61439.1 og EMC direktivet. BJ jordleder egner seg godt til å avlede transiente overspenninger som følge av atmosfæriske utladninger og koblingstransienter. Tåler vibrasjon.