nVent ERIFLEX - Jordflette MBJ 10-200-6 75 A, 10 mm², L= 200 mm - 556930
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ledermateriale - Kobber
Nominelt ledertverrsnitt - 10 mm²
Lederklasse - Kl.2 = flertrådet
Lederform - Flat
Flettet - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3479775569307
Elnummer
1223362
Leverandørens varenummer
556930
Typebeskrivelse
1223362
Ledermateriale:
Kobber
Nominelt ledertverrsnitt:
10 mm²
Lederklasse:
Kl.2 = flertrådet
Lederform:
Flat
Flettet:
Ja
Lengde:
200 mm
Med kabelsko:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
11 mm
Kabelbredde ca.:
11 mm
Kabelhøyde ca.:
1,1 mm
Isolert:
nei
Med koblingslist:
nei
Tilkoblingsende hullet:
Ja


