nVent ERIFLEX - Jordflette MBJ 10-300-6 75 A, 10 mm², L= 300 mm - 556610
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ledermateriale - Kobber
Nominelt ledertverrsnitt - 10 mm²
Lederklasse - Kl.2 = flertrådet
Lederform - Flat
Flettet - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3479775000367
Elnummer
1223333
Leverandørens varenummer
556610
Typebeskrivelse
1223333
Ledermateriale:
Kobber
Nominelt ledertverrsnitt:
10 mm²
Lederklasse:
Kl.2 = flertrådet
Lederform:
Flat
Flettet:
Ja
Lengde:
300 mm
Med kabelsko:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
11 mm
Kabelbredde ca.:
11 mm
Kabelhøyde ca.:
1,1 mm
Isolert:
nei
Med koblingslist:
nei
Tilkoblingsende hullet:
Ja


