nVent ERIFLEX - Jordflette MBJ 100-250-16 349 A, 100 mm², L= 250 mm, Hu - 563500
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ledermateriale - Kobber
Nominelt ledertverrsnitt - 100 mm²
Lederklasse - Kl.2 = flertrådet
Lederform - Flat
Flettet - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3479775635002
Elnummer
1223482
Leverandørens varenummer
563500
Typebeskrivelse
1223482
Ledermateriale:
Kobber
Nominelt ledertverrsnitt:
100 mm²
Lederklasse:
Kl.2 = flertrådet
Lederform:
Flat
Flettet:
Ja
Lengde:
250 mm
Med kabelsko:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
50 mm
Kabelbredde ca.:
50 mm
Kabelhøyde ca.:
4 mm
Isolert:
nei
Med koblingslist:
nei
Tilkoblingsende hullet:
Ja