nVent ERIFLEX - Jordflette MBJ 16-100-8 120 A, 16 mm², L= 100 mm - 556620
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ledermateriale - Kobber
Nominelt ledertverrsnitt - 16 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Lederform - Flat
Flettet - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3479775566207
Elnummer
1223334
Leverandørens varenummer
556620
Typebeskrivelse
1223334
Ledermateriale:
Kobber
Nominelt ledertverrsnitt:
16 mm²
Lederklasse:
Kl.5 = mangetrådet
Lederform:
Flat
Flettet:
Ja
Lengde:
100 mm
Med kabelsko:
Ja
Leder overflate:
Fortinnet
Ytterdiameter omtrentlig:
15 mm
Bredde på leder ca.:
15 mm
Høyde på leder ca.:
1,5 mm
Isolert:
nei
Med koblingslist:
Ja
Tilkoblingsende hullet:
Ja