nVent ERIFLEX - Jordflette MBJ 25-100-10 150 A, 25 mm², L= 100 mm - 556670

KopierKopier
nVent ERIFLEX - Jordflette MBJ 25-100-10 150 A, 25 mm², L= 100 mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Ledermateriale - Kobber

  • Nominelt ledertverrsnitt - 25 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Lederform - Flat

  • Flettet - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3479775566702

Elnummer

1223339

Leverandørens varenummer

556670

Typebeskrivelse

1223339

Ledermateriale:

Kobber

Nominelt ledertverrsnitt:

25 mm²

Lederklasse:

Kl.5 = mangetrådet

Lederform:

Flat

Flettet:

Ja

Lengde:

100 mm

Med kabelsko:

Ja

Leder overflate:

Fortinnet

Ytterdiameter omtrentlig:

22 mm

Kabelbredde ca.:

22 mm

Kabelhøyde ca.:

1,5 mm

Isolert:

nei

Med koblingslist:

Ja

Tilkoblingsende hullet:

Ja

MBJ er en prefabrikert jordlisse i fortinnet kobber som leveres i ferdige lengder fra 150-500 mm og med tverrsnitt fra 6-100 mm² for å innfri kravet til riktig dimensjonering ved store jordfeilstrømmer. Egner seg som leder for hoved jord og hoved jordleder, og for potensialutjevning, som utjevningsforbindelse og jordleder mellom utsatte ledende deler og annen ledende del i installasjoner. MBJ i fortinnet kobber kan kobles til jordingspunkter, jordspyd, skinner for hoved jord og signalreferanse jord «SRJ» og følger forskrift og normkravene for jordledere i NEK 400 0g NEK 399. IEC 61439.1 og EMC direktivet. MBJ jordleder egner seg godt til å avlede transiente overspenninger som følge av atmosfæriske utladninger og koblingstransienter. Tåler vibrasjon.