nVent ERIFLEX - Jordflette MBJ 25-250-10 150 A, 25 mm², L= 250 mm - 556700
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ledermateriale - Kobber
Nominelt ledertverrsnitt - 25 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Lederform - Flat
Flettet - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3479775567006
Elnummer
1223342
Leverandørens varenummer
556700
Typebeskrivelse
1223342
Ledermateriale:
Kobber
Nominelt ledertverrsnitt:
25 mm²
Lederklasse:
Kl.5 = mangetrådet
Lederform:
Flat
Flettet:
Ja
Lengde:
250 mm
Med kabelsko:
Ja
Leder overflate:
Fortinnet
Ytterdiameter omtrentlig:
22 mm
Kabelbredde ca.:
22 mm
Kabelhøyde ca.:
1,5 mm
Isolert:
nei
Med koblingslist:
Ja
Tilkoblingsende hullet:
Ja


