nVent ERIFLEX - Jordflette MBJ 30-300-10 180 A, 30 mm², L= 300 mm - 556760
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ledermateriale - Kobber
Nominelt ledertverrsnitt - 30 mm²
Lederklasse - Kl.2 = flertrådet
Lederform - Flat
Flettet - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3479775000381
Elnummer
1223348
Leverandørens varenummer
556760
Typebeskrivelse
1223348
Ledermateriale:
Kobber
Nominelt ledertverrsnitt:
30 mm²
Lederklasse:
Kl.2 = flertrådet
Lederform:
Flat
Flettet:
Ja
Lengde:
300 mm
Med kabelsko:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
22 mm
Kabelbredde ca.:
22 mm
Kabelhøyde ca.:
2 mm
Isolert:
nei
Med koblingslist:
nei
Tilkoblingsende hullet:
Ja


