nVent ERIFLEX - Jordflette MBJ 35-150-10 197 A, 35 mm², L= 150 mm - 556780
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ledermateriale - Kobber
Nominelt ledertverrsnitt - 35 mm²
Lederklasse - Kl.2 = flertrådet
Lederform - Flat
Flettet - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3479775567808
Elnummer
1223350
Leverandørens varenummer
556780
Typebeskrivelse
1223350
Ledermateriale:
Kobber
Nominelt ledertverrsnitt:
35 mm²
Lederklasse:
Kl.2 = flertrådet
Lederform:
Flat
Flettet:
Ja
Lengde:
150 mm
Med kabelsko:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
22 mm
Kabelbredde ca.:
22 mm
Kabelhøyde ca.:
2,1 mm
Isolert:
nei
Med koblingslist:
nei
Tilkoblingsende hullet:
Ja


