nVent ERIFLEX - Jordflette MBJ 35-200-10 197 A, 35 mm², L= 200 mm - 556790
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ledermateriale - Kobber
Nominelt ledertverrsnitt - 35 mm²
Lederklasse - Kl.2 = flertrådet
Lederform - Flat
Flettet - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3479775567907
Elnummer
1223351
Leverandørens varenummer
556790
Typebeskrivelse
1223351
Ledermateriale:
Kobber
Nominelt ledertverrsnitt:
35 mm²
Lederklasse:
Kl.2 = flertrådet
Lederform:
Flat
Flettet:
Ja
Lengde:
200 mm
Med kabelsko:
nei
Leder overflate:
Fortinnet
Ytterdiameter omtrentlig:
22 mm
Bredde på leder ca.:
22 mm
Høyde på leder ca.:
2,1 mm
Isolert:
nei
Med koblingslist:
nei
Tilkoblingsende hullet:
Ja