nVent ERIFLEX - Jordflette MBJ 35-250-25 197 A, 35 mm², L= 250 mm, ER - 565000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ledermateriale - Kobber
Nominelt ledertverrsnitt - 35 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Lederform - Flat
Flettet - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3479775650005
Elnummer
1223504
Leverandørens varenummer
565000
Typebeskrivelse
1223504
Ledermateriale:
Kobber
Nominelt ledertverrsnitt:
35 mm²
Lederklasse:
Kl.5 = mangetrådet
Lederform:
Flat
Flettet:
Ja
Lengde:
250 mm
Med kabelsko:
Ja
Leder overflate:
Fortinnet
Ytterdiameter omtrentlig:
40 mm
Kabelbredde ca.:
40 mm
Kabelhøyde ca.:
1,5 mm
Isolert:
nei
Med koblingslist:
Ja
Tilkoblingsende hullet:
Ja


