nVent ERIFLEX - Jordflette MBJ 35-300-10 197 A, 35 mm², L= 300 mm - 556810
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ledermateriale - Kobber
Nominelt ledertverrsnitt - 35 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Lederform - Flat
Flettet - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3479775568102
Elnummer
1223353
Leverandørens varenummer
556810
Typebeskrivelse
1223353
Ledermateriale:
Kobber
Nominelt ledertverrsnitt:
35 mm²
Lederklasse:
Kl.5 = mangetrådet
Lederform:
Flat
Flettet:
Ja
Lengde:
300 mm
Med kabelsko:
Ja
Leder overflate:
Fortinnet
Ytterdiameter omtrentlig:
22 mm
Kabelbredde ca.:
22 mm
Kabelhøyde ca.:
2,1 mm
Isolert:
nei
Med koblingslist:
Ja
Tilkoblingsende hullet:
Ja