nVent ERIFLEX - Jordflette MBJ 50-200-18 250 A, 50 mm², L= 200 mm, Hul - 563370
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ledermateriale - Kobber
Nominelt ledertverrsnitt - 50 mm²
Lederklasse - Kl.2 = flertrådet
Lederform - Flat
Flettet - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3479775633701
Elnummer
1223469
Leverandørens varenummer
563370
Typebeskrivelse
1223469
Ledermateriale:
Kobber
Nominelt ledertverrsnitt:
50 mm²
Lederklasse:
Kl.2 = flertrådet
Lederform:
Flat
Flettet:
Ja
Lengde:
200 mm
Med kabelsko:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
28 mm
Kabelbredde ca.:
28 mm
Kabelhøyde ca.:
2,5 mm
Isolert:
nei
Med koblingslist:
nei
Tilkoblingsende hullet:
Ja


