Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

nVent ERIFLEX - Jordskinne EB 12 x 200 st 12 tilkoblinger, L=120 mm, E - 568611

KopierKopier
nVent ERIFLEX - Jordskinne EB 12 x 200 st 12 tilkoblinger, L=120 mm,  E

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Konstruktionstype - Påmontering, fast

  • Modell / utførelse - Kun klemme

  • Totalt antall tilkoblinger rund leder - 12

  • Antall tilkoblinger leder til 6 mm ² fast - 10

  • Materiale i kontaktskinne - Messing

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8711893105643

Elnummer

1223506

Leverandørens varenummer

568611

Typebeskrivelse

1223506

Konstruktionstype:

Påmontering, fast

Modell / utførelse:

Kun klemme

Totalt antall tilkoblinger rund leder:

12

Antall tilkoblinger leder til 6 mm ² fast:

10

Materiale i kontaktskinne:

Messing

Isolator:

nei

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

Høyde:

13 mm

Bredde:

6 mm

Lengde:

120 mm

Antall tilkoblinger runde ledere 8 mm:

10

Antall tilkoblinger runde ledere 10 mm:

10

Antall tilkoblinger runde ledere 8-10 mm:

10

Antall tilkoblinger flat leder 30 mm:

0

Antall tilkoblinger flat leder 40 mm:

0

Antall tilkoblinger leder 16 mm ² fast:

10

Antall tilkoblinger leder til 25 mm ² fast:

2

Antall tilkoblinger leder til 95 mm ² fast:

0

Kontaktskinnens overflate:

Ubehandlet

Materiale i klemme:

Stål

Klemmens overflate:

Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

EB 12 Jordskinne Lengde 120 mm. B X H er 6 x 13 mm for tilkoblingsmulighet for 2 stk. 16-35 mm² og 10 stk. 2,5-16 mm².IEC 61439.1 Kan benyttes som jord og nøytralskinne for tilkobling av jordledere i el. tavler, automasjon skap, automatikk styre skap for PLS, ECOM, elektro pneumatiske, elektro hydrauliske anlegg, og tekniske rom. For data senter, sol, vind og industrielle installasjoner som ventilasjon, VVS og VA. Tilkobling av jordledere i el. installasjoner for vei, jernbane, kloakk renseanlegg. Vann og pumpeanlegg og vindmøller.