Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

nVent ERIFLEX - Jordskinne EB 20 20 tilkoblinger, L=215 mm, E - 568662

KopierKopier
nVent ERIFLEX - Jordskinne EB 20 20 tilkoblinger, L=215 mm,  E

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Konstruktionstype - Påmontering, fast

  • Modell / utførelse - Kun klemme

  • Totalt antall tilkoblinger rund leder - 20

  • Antall tilkoblinger leder til 6 mm ² fast - 12

  • Materiale i kontaktskinne - Messing

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8711893054057

Elnummer

1223511

Leverandørens varenummer

568662

Typebeskrivelse

1223511

Konstruktionstype:

Påmontering, fast

Modell / utførelse:

Kun klemme

Totalt antall tilkoblinger rund leder:

20

Antall tilkoblinger leder til 6 mm ² fast:

12

Materiale i kontaktskinne:

Messing

Isolator:

nei

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

Høyde:

20 mm

Bredde:

12 mm

Lengde:

215 mm

Antall tilkoblinger runde ledere 8 mm:

3

Antall tilkoblinger runde ledere 10 mm:

3

Antall tilkoblinger runde ledere 8-10 mm:

3

Antall tilkoblinger flat leder 30 mm:

0

Antall tilkoblinger flat leder 40 mm:

0

Antall tilkoblinger leder 16 mm ² fast:

3

Antall tilkoblinger leder til 25 mm ² fast:

1

Antall tilkoblinger leder til 95 mm ² fast:

0

Kontaktskinnens overflate:

Ubehandlet

Materiale i klemme:

Stål

Klemmens overflate:

Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

EB 20 Jordskinne med festehull. Lengde 215 mm. B X H er 12 x 13 mm med tilkoblingsmulighet for 1,5 mm² til 35 mm².IEC 61439.1 Kan benyttes som jord og nøytralskinne for tilkobling av jordledere i el. tavler, automasjon skap, automatikk styre skap for PLS, ECOM, elektro pneumatiske, elektro hydrauliske anlegg, og tekniske rom. For data senter, sol, vind og industrielle installasjoner som ventilasjon, VVS og VA. Tilkobling av jordledere i el. installasjoner for vei, jernbane, kloakk renseanlegg. Vann og pumpeanlegg og vindmøller.