nVent ERIFLEX - Jordskinne EB 36 36 tilkoblinger, L=470 mm, E - 568620
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Påmontering, fast
Modell / utførelse - Uten hette
Totalt antall tilkoblinger rund leder - 36
Antall tilkoblinger leder til 6 mm ² fast - 0
Materiale i kontaktskinne - Messing
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3479775686202
Elnummer
1223507
Leverandørens varenummer
568620
Typebeskrivelse
1223507
Konstruktionstype:
Påmontering, fast
Modell / utførelse:
Uten hette
Totalt antall tilkoblinger rund leder:
36
Antall tilkoblinger leder til 6 mm ² fast:
0
Materiale i kontaktskinne:
Messing
Isolator:
nei
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
Høyde:
17 mm
Bredde:
470 mm
Lengde:
15 mm
Antall tilkoblinger runde ledere 8 mm:
0
Antall tilkoblinger runde ledere 10 mm:
0
Antall tilkoblinger runde ledere 8-10 mm:
0
Antall tilkoblinger flat leder 30 mm:
0
Antall tilkoblinger flat leder 40 mm:
0
Antall tilkoblinger leder 16 mm ² fast:
30
Antall tilkoblinger leder til 25 mm ² fast:
0
Antall tilkoblinger leder til 95 mm ² fast:
6
Kontaktskinnens overflate:
Ubehandlet
Materiale i klemme:
Stål
Klemmens overflate:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket