Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

nVent ERIFLEX - Jordskinne EB 60 60 tilkoblinger, L=462 mm, E - 568661

KopierKopier
nVent ERIFLEX - Jordskinne EB 60 60 tilkoblinger, L=462 mm,  E

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Konstruktionstype - Påmontering, fast

  • Modell / utførelse - Kun klemme

  • Totalt antall tilkoblinger rund leder - 60

  • Antall tilkoblinger leder til 6 mm ² fast - 1

  • Materiale i kontaktskinne - Messing

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8711893053685

Elnummer

1223510

Leverandørens varenummer

568661

Typebeskrivelse

1223510

Konstruktionstype:

Påmontering, fast

Modell / utførelse:

Kun klemme

Totalt antall tilkoblinger rund leder:

60

Antall tilkoblinger leder til 6 mm ² fast:

1

Materiale i kontaktskinne:

Messing

Isolator:

nei

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

Høyde:

13 mm

Bredde:

13 mm

Lengde:

462 mm

Antall tilkoblinger runde ledere 8 mm:

1

Antall tilkoblinger runde ledere 10 mm:

1

Antall tilkoblinger runde ledere 8-10 mm:

1

Antall tilkoblinger flat leder 30 mm:

0

Antall tilkoblinger flat leder 40 mm:

0

Antall tilkoblinger leder 16 mm ² fast:

2

Antall tilkoblinger leder til 25 mm ² fast:

1

Antall tilkoblinger leder til 95 mm ² fast:

0

Kontaktskinnens overflate:

Ubehandlet

Materiale i klemme:

Stål

Klemmens overflate:

Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

EB 60 Jordskinne med festehull. Lengde 462 mm. B x H er 13 x 13 mm med tilkoblingsmulighet for 1,5 mm² til 35 mm².IEC61439.1 Kan benyttes som jord og nøytralskinne for tilkobling av jordledere i el. tavler, automasjon skap, automatikk styre skap for PLS, ECOM, elektro pneumatiske, elektro hydrauliske anlegg, og tekniske rom. For data senter, sol, vind og industrielle installasjoner som ventilasjon, VVS og VA. Tilkobling av jordledere i el. installasjoner for vei, jernbane, kloakk renseanlegg. Vann og pumpeanlegg og vindmøller.