nVent ERIFLEX - Kit/Montering Isobolt 25M6 Kit/Montering Isobolt 25M6 - 552200
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Andre
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Andre
Med skruetilbehør - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3479775522005
Elnummer
1706222
Leverandørens varenummer
552200
Typebeskrivelse
1706222
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Med skruetilbehør:
Ja
Isobolt leveres som sett bestående av gjengebolt med rettspor for rask montering og med 6 kant mutter, 1 stk. sprengskive og 1 stk. monteringsskive. Alt i elektrogalvanisert stål.