nVent ERIFLEX - Kobberflette FRCB15-3 30 A, Flat, 3 mm², 25 meter - 557000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ledermateriale - Kobber
Nominelt ledertverrsnitt - 3 mm²
Lederklasse - Kl.2 = flertrådet
Lederform - Flat
Flettet - Ja
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
3479775570006
Elnummer
1223368
Leverandørens varenummer
557000
Typebeskrivelse
1223368
Ledermateriale:
Kobber
Nominelt ledertverrsnitt:
3 mm²
Lederklasse:
Kl.2 = flertrådet
Lederform:
Flat
Flettet:
Ja
Lengde:
25000 mm
Med kabelsko:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
8 mm
Kabelbredde ca.:
8 mm
Kabelhøyde ca.:
1 mm
Isolert:
nei
Med koblingslist:
nei
Tilkoblingsende hullet:
nei


