nVent ERIFLEX - Kobberflette FRCB15-50 250 A, Flat, 50 mm², 25 meter - 557100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ledermateriale - Kobber
Nominelt ledertverrsnitt - 50 mm²
Lederklasse - Kl.2 = flertrådet
Lederform - Flat
Flettet - Ja
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
3479775571003
Elnummer
1223378
Leverandørens varenummer
557100
Typebeskrivelse
1223378
Ledermateriale:
Kobber
Nominelt ledertverrsnitt:
50 mm²
Lederklasse:
Kl.2 = flertrådet
Lederform:
Flat
Flettet:
Ja
Lengde:
25000 mm
Med kabelsko:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
28 mm
Kabelbredde ca.:
28 mm
Kabelhøyde ca.:
3 mm
Isolert:
nei
Med koblingslist:
nei
Tilkoblingsende hullet:
nei


