nVent ERIFLEX - Kobberflette FRCB15-8 65 A, Flat, 8 mm², 25 meter - 557020
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ledermateriale - Kobber
Nominelt ledertverrsnitt - 8 mm²
Lederklasse - Kl.2 = flertrådet
Lederform - Flat
Flettet - Ja
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
3479775570204
Elnummer
1223370
Leverandørens varenummer
557020
Typebeskrivelse
1223370
Ledermateriale:
Kobber
Nominelt ledertverrsnitt:
8 mm²
Lederklasse:
Kl.2 = flertrådet
Lederform:
Flat
Flettet:
Ja
Lengde:
25000 mm
Med kabelsko:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
8 mm
Kabelbredde ca.:
8 mm
Kabelhøyde ca.:
1 mm
Isolert:
nei
Med koblingslist:
nei
Tilkoblingsende hullet:
nei


