nVent ERIFLEX - Kobberflette FTCB15-100 360 A, Flat fortinnet, 100 mm - 557350

KopierKopier
nVent ERIFLEX - Kobberflette FTCB15-100 360 A, Flat fortinnet, 100 mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Ledermateriale - Kobber

  • Nominelt ledertverrsnitt - 100 mm²

  • Lederklasse - Kl.2 = flertrådet

  • Lederform - Flat

  • Flettet - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3479775573502

Elnummer

1223401

Leverandørens varenummer

557350

Typebeskrivelse

1223401

Ledermateriale:

Kobber

Nominelt ledertverrsnitt:

100 mm²

Lederklasse:

Kl.2 = flertrådet

Lederform:

Flat

Flettet:

Ja

Lengde:

25000 mm

Med kabelsko:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

40 mm

Kabelbredde ca.:

40 mm

Kabelhøyde ca.:

4 mm

Isolert:

nei

Med koblingslist:

nei

Tilkoblingsende hullet:

nei

FTCB er en flettet flat leder i fortinnet kobber som leveres på rull i lengder på 25m, 100m og 500 m. Tverrsnitt 3-100 mm². Kappes i ønsket lengde for å innfri kravet til riktig dimensjonering ved store jordfeilstrømmer. Egner seg som leder for hoved jord og hoved jordleder, og for potensialutjevning, som utjevningsforbindelse og jordleder mellom utsatte ledende deler og annen ledende del i installasjoner. FTCB i fortinnet kobber kan kobles til jordingspunkter, jordspyd, skinner for hoved jord og signalreferanse jord «SRJ» og følger forskrift og normkravene for jordledere i NEK 400 0g NEK 399. IEC 61439.1 og EMC direktivet. FTCB egner seg godt til å avlede transiente overspenninger som følge av atmosfæriske utladninger og koblingstransienter. Tåler vibrasjon.