nVent ERIFLEX - Kobberflette FTCB15-20 140 A, Flat fortinnet, 20 mm² - 557250
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ledermateriale - Kobber
Nominelt ledertverrsnitt - 20 mm²
Lederklasse - Kl.2 = flertrådet
Lederform - Flat
Flettet - Ja
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
3479775572505
Elnummer
1223392
Leverandørens varenummer
557250
Typebeskrivelse
1223392
Ledermateriale:
Kobber
Nominelt ledertverrsnitt:
20 mm²
Lederklasse:
Kl.2 = flertrådet
Lederform:
Flat
Flettet:
Ja
Lengde:
25000 mm
Med kabelsko:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
20 mm
Kabelbredde ca.:
20 mm
Kabelhøyde ca.:
1,5 mm
Isolert:
nei
Med koblingslist:
nei
Tilkoblingsende hullet:
nei