nVent ERIFLEX - Kobberflette FTCB20-10 75 A, Flat fortinnet , 10 mm² - 503520
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ledermateriale - Kobber
Nominelt ledertverrsnitt - 10 mm²
Lederklasse - Kl.2 = flertrådet
Lederform - Flat
Flettet - Ja
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
3479775035208
Elnummer
1705707
Leverandørens varenummer
503520
Typebeskrivelse
1705707
Ledermateriale:
Kobber
Nominelt ledertverrsnitt:
10 mm²
Lederklasse:
Kl.2 = flertrådet
Lederform:
Flat
Flettet:
Ja
Lengde:
150000 mm
Med kabelsko:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
10 mm
Kabelbredde ca.:
10 mm
Kabelhøyde ca.:
1,5 mm
Isolert:
nei
Med koblingslist:
nei
Tilkoblingsende hullet:
nei


