nVent ERIFLEX - Kobberflette FTCB20-16 120 A, Flat fortinnet, 16 mm² - 503530
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ledermateriale - Kobber
Nominelt ledertverrsnitt - 16 mm²
Lederklasse - Kl.2 = flertrådet
Lederform - Flat
Flettet - Ja
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
3479775035307
Elnummer
1705708
Leverandørens varenummer
503530
Typebeskrivelse
1705708
Ledermateriale:
Kobber
Nominelt ledertverrsnitt:
16 mm²
Lederklasse:
Kl.2 = flertrådet
Lederform:
Flat
Flettet:
Ja
Lengde:
150000 mm
Med kabelsko:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
15 mm
Kabelbredde ca.:
15 mm
Kabelhøyde ca.:
2 mm
Isolert:
nei
Med koblingslist:
nei
Tilkoblingsende hullet:
nei


