nVent ERIFLEX - Kobberflette FTCBI 15-16,100M 120 A, Fortinnet, Isolert, 16 - 503600
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ledermateriale - Kobber
Nominelt ledertverrsnitt - 16 mm²
Lederklasse - Kl.2 = flertrådet
Lederform - Flat
Flettet - Ja
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
3479775036007
Elnummer
1705710
Leverandørens varenummer
503600
Typebeskrivelse
1705710
Ledermateriale:
Kobber
Nominelt ledertverrsnitt:
16 mm²
Lederklasse:
Kl.2 = flertrådet
Lederform:
Flat
Flettet:
Ja
Lengde:
100000 mm
Med kabelsko:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
18 mm
Kabelbredde ca.:
17 mm
Kabelhøyde ca.:
4,5 mm
Isolert:
Ja
Med koblingslist:
nei
Tilkoblingsende hullet:
nei


