nVent ERIFLEX - Kobberflette FTCBI 15-50 250 A, Flat Fortinnet, Isoler - 510340
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ledermateriale - Kobber
Nominelt ledertverrsnitt - 50 mm²
Lederklasse - Kl.2 = flertrådet
Lederform - Flat
Flettet - Ja
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
3479775103402
Elnummer
1705749
Leverandørens varenummer
510340
Typebeskrivelse
1705749
Ledermateriale:
Kobber
Nominelt ledertverrsnitt:
50 mm²
Lederklasse:
Kl.2 = flertrådet
Lederform:
Flat
Flettet:
Ja
Lengde:
25000 mm
Med kabelsko:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
36 mm
Kabelbredde ca.:
30 mm
Kabelhøyde ca.:
6 mm
Isolert:
Ja
Med koblingslist:
nei
Tilkoblingsende hullet:
nei


