nVent ERIFLEX - Kobberflette RRCB15-6 45 A, Rund, 6 mm², 25 meter - 557400
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ledermateriale - Kobber
Nominelt ledertverrsnitt - 6 mm²
Lederklasse - Kl.2 = flertrådet
Lederform - Rund
Flettet - Ja
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
3479775574004
Elnummer
1223404
Leverandørens varenummer
557400
Typebeskrivelse
1223404
Ledermateriale:
Kobber
Nominelt ledertverrsnitt:
6 mm²
Lederklasse:
Kl.2 = flertrådet
Lederform:
Rund
Flettet:
Ja
Lengde:
25000 mm
Med kabelsko:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
4 mm
Kabelbredde ca.:
4 mm
Kabelhøyde ca.:
4 mm
Isolert:
nei
Med koblingslist:
nei
Tilkoblingsende hullet:
nei


