nVent ERIFLEX - Kobberflette RRCBI 15-10 75 A, Rund, Isolert, 10 mm², - 510500

KopierKopier
nVent ERIFLEX - Kobberflette RRCBI 15-10 75 A, Rund, Isolert, 10 mm²,

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Ledermateriale - Kobber

  • Nominelt ledertverrsnitt - 10 mm²

  • Lederklasse - Kl.2 = flertrådet

  • Lederform - Rund

  • Flettet - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3479775105000

Elnummer

1705750

Leverandørens varenummer

510500

Typebeskrivelse

1705750

Ledermateriale:

Kobber

Nominelt ledertverrsnitt:

10 mm²

Lederklasse:

Kl.2 = flertrådet

Lederform:

Rund

Flettet:

Ja

Lengde:

25000 mm

Med kabelsko:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

8 mm

Kabelbredde ca.:

8 mm

Kabelhøyde ca.:

8 mm

Isolert:

Ja

Med koblingslist:

nei

Tilkoblingsende hullet:

nei

RRCBI er en isolert flettet rund kobberleder som leveres på rull i lengder på 25 m og med tverrsnitt fra 10 -16mm² for å innfri kravet til riktig dimensjonering ved store strømmer. Egner seg som leder for hoved jord og hoved jordleder, og for potensialutjevning, som utjevningsforbindelse og jordleder mellom utsatte ledende deler og annen ledende del i installasjoner. RRCB kobberleder kan kobles til jordingspunkter, jordspyd, skinner for hoved jord og signalreferanse jord «SRJ» og følger forskrift og normkravene for jordledere i NEK 400 0g NEK 399. IEC 61439.1 og EMC direktivet. RRCB kobberleder egner seg godt til å avlede transiente overspenninger som følge av atmosfæriske utladninger og koblingstransienter. Tåler vibrasjon.