nVent ERIFLEX - Kobberflette RTCB15-30 180 A, Rund fortinnet, 30 mm² - 557650
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ledermateriale - Kobber
Nominelt ledertverrsnitt - 30 mm²
Lederklasse - Kl.2 = flertrådet
Lederform - Rund
Flettet - Ja
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
3479775576503
Elnummer
1223421
Leverandørens varenummer
557650
Typebeskrivelse
1223421
Ledermateriale:
Kobber
Nominelt ledertverrsnitt:
30 mm²
Lederklasse:
Kl.2 = flertrådet
Lederform:
Rund
Flettet:
Ja
Lengde:
25000 mm
Med kabelsko:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
9 mm
Kabelbredde ca.:
9 mm
Kabelhøyde ca.:
9 mm
Isolert:
nei
Med koblingslist:
nei
Tilkoblingsende hullet:
nei


