Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

nVent ERIFLEX - Kobberflette RTCB15-50 250 A, Rund fortinnet, 50 mm² - 557660

KopierKopier
nVent ERIFLEX - Kobberflette RTCB15-50 250 A, Rund fortinnet, 50 mm²

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Ledermateriale - Kobber

  • Nominelt ledertverrsnitt - 50 mm²

  • Lederklasse - Kl.2 = flertrådet

  • Lederform - Rund

  • Flettet - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3479775576602

Elnummer

1223422

Leverandørens varenummer

557660

Typebeskrivelse

1223422

Ledermateriale:

Kobber

Nominelt ledertverrsnitt:

50 mm²

Lederklasse:

Kl.2 = flertrådet

Lederform:

Rund

Flettet:

Ja

Lengde:

25000 mm

Med kabelsko:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

11 mm

Kabelbredde ca.:

11 mm

Kabelhøyde ca.:

11 mm

Isolert:

nei

Med koblingslist:

nei

Tilkoblingsende hullet:

nei

RTCB er en flettet rund leder i fortinnet kobber som leveres på rull i lengder på 25m, tverrsnitt 6-100 mm², og på på rull i lengde 100m for tverrsnitt 10,16 og 25 mm². RTCB kan kappes i ønsket lengde for å innfri kravet til riktig dimensjonering ved store jordfeilstrømmerR Egner seg som leder for hoved jord og hoved jordleder, og for potensialutjevning, som utjevningsforbindelse og jordleder mellom utsatte ledende deler og annen ledende del i installasjoner. RTCB i fortinnet kobber kan kobles til jordingspunkter, jordspyd, skinner for hoved jord og signalreferanse jord «SRJ» og følger forskrift og normkravene for jordledere i NEK 400 0g NEK 399. IEC 61439.1 og EMC direktivet. RTCB egner seg godt til å avlede transiente overspenninger som følge av atmosfæriske utladninger og koblingstransienter. Tåler vibrasjon.