nVent ERIFLEX - Kobberflette RTCB15-8 65 A, Rund fortinnet, 8 mm², - 557610
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ledermateriale - Kobber
Nominelt ledertverrsnitt - 8 mm²
Lederklasse - Kl.2 = flertrådet
Lederform - Rund
Flettet - Ja
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
3479775576107
Elnummer
1223417
Leverandørens varenummer
557610
Typebeskrivelse
1223417
Ledermateriale:
Kobber
Nominelt ledertverrsnitt:
8 mm²
Lederklasse:
Kl.2 = flertrådet
Lederform:
Rund
Flettet:
Ja
Ytterdiameter omtrentlig:
4,5 mm
Bredde på leder ca.:
4,5 mm
Høyde på leder ca.:
4,5 mm
Lengde:
25000 mm
Isolert:
nei
Med koblingslist:
nei
Tilkoblingsende hullet:
nei
Med kabelsko:
nei