nVent ERIFLEX - Kobberflette RTCBI 15-16 120 A, Rund fortinnet, 16 mm² - 503410
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ledermateriale - Kobber
Nominelt ledertverrsnitt - 16 mm²
Lederklasse - Kl.2 = flertrådet
Lederform - Rund
Flettet - Ja
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
3479775034102
Elnummer
1705702
Leverandørens varenummer
503410
Typebeskrivelse
1705702
Ledermateriale:
Kobber
Nominelt ledertverrsnitt:
16 mm²
Lederklasse:
Kl.2 = flertrådet
Lederform:
Rund
Flettet:
Ja
Lengde:
25000 mm
Med kabelsko:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
9 mm
Kabelbredde ca.:
8 mm
Kabelhøyde ca.:
8 mm
Isolert:
Ja
Med koblingslist:
nei
Tilkoblingsende hullet:
nei


