nVent ERIFLEX - Kobberflette RTCBI 15-30 180 A, Rund fortinnet, 30 mm² - 503430
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ledermateriale - Kobber
Nominelt ledertverrsnitt - 30 mm²
Lederklasse - Kl.2 = flertrådet
Lederform - Rund
Flettet - Ja
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
3479775034300
Elnummer
1705704
Leverandørens varenummer
503430
Typebeskrivelse
1705704
Ledermateriale:
Kobber
Nominelt ledertverrsnitt:
30 mm²
Lederklasse:
Kl.2 = flertrådet
Lederform:
Rund
Flettet:
Ja
Lengde:
25000 mm
Med kabelsko:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
11 mm
Kabelbredde ca.:
10 mm
Kabelhøyde ca.:
10 mm
Isolert:
Ja
Med koblingslist:
nei
Tilkoblingsende hullet:
nei


