nVent ERIFLEX - Kobberflette TTCE 10-D10 43 A, Tube fortinnet, 5.7 mm² - 510130
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ledermateriale - Kobber
Nominelt ledertverrsnitt - 5,7 mm²
Lederklasse - Kl.2 = flertrådet
Lederform - Rund
Flettet - Ja
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
3479775101309
Elnummer
1705740
Leverandørens varenummer
510130
Typebeskrivelse
1705740
Ledermateriale:
Kobber
Nominelt ledertverrsnitt:
5,7 mm²
Lederklasse:
Kl.2 = flertrådet
Lederform:
Rund
Flettet:
Ja
Lengde:
50000 mm
Med kabelsko:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
10 mm
Kabelbredde ca.:
10 mm
Kabelhøyde ca.:
10 mm
Isolert:
nei
Med koblingslist:
nei
Tilkoblingsende hullet:
nei


