nVent ERIFLEX - Kobberflette TTCE 15-D15 90 A, Tube fortinnet, 12 mm², - 510140
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ledermateriale - Kobber
Nominelt ledertverrsnitt - 12 mm²
Lederklasse - Kl.2 = flertrådet
Lederform - Rund
Flettet - Ja
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
3479775101408
Elnummer
1705741
Leverandørens varenummer
510140
Typebeskrivelse
1705741
Ledermateriale:
Kobber
Nominelt ledertverrsnitt:
12 mm²
Lederklasse:
Kl.2 = flertrådet
Lederform:
Rund
Flettet:
Ja
Lengde:
50000 mm
Med kabelsko:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
15 mm
Kabelbredde ca.:
15 mm
Kabelhøyde ca.:
15 mm
Isolert:
nei
Med koblingslist:
nei
Tilkoblingsende hullet:
nei