nVent ERIFLEX - Kobberflette TTCE 25-D25 163 A, Tube fortinnet, 27.1 m - 510160
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ledermateriale - Kobber
Nominelt ledertverrsnitt - 27,1 mm²
Lederklasse - Kl.2 = flertrådet
Lederform - Rund
Flettet - Ja
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
3479775101606
Elnummer
1705743
Leverandørens varenummer
510160
Typebeskrivelse
1705743
Ledermateriale:
Kobber
Nominelt ledertverrsnitt:
27,1 mm²
Lederklasse:
Kl.2 = flertrådet
Lederform:
Rund
Flettet:
Ja
Lengde:
25000 mm
Med kabelsko:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
25 mm
Kabelbredde ca.:
25 mm
Kabelhøyde ca.:
25 mm
Isolert:
nei
Med koblingslist:
nei
Tilkoblingsende hullet:
nei


