nVent ERIFLEX - Kobberflette TTCE 3 -D3 13 A, Tube fortinnet, 1.7 mm² - 510100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ledermateriale - Kobber
Nominelt ledertverrsnitt - 1,7 mm²
Lederklasse - Kl.2 = flertrådet
Lederform - Rund
Flettet - Ja
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
3479775101002
Elnummer
1705737
Leverandørens varenummer
510100
Typebeskrivelse
1705737
Ledermateriale:
Kobber
Nominelt ledertverrsnitt:
1,7 mm²
Lederklasse:
Kl.2 = flertrådet
Lederform:
Rund
Flettet:
Ja
Lengde:
50000 mm
Med kabelsko:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
3 mm
Kabelbredde ca.:
3 mm
Kabelhøyde ca.:
3 mm
Isolert:
nei
Med koblingslist:
nei
Tilkoblingsende hullet:
nei


