nVent ERIFLEX - Kobberflette TTCE 5-D5 19 A, Tube fortinnet, 2.5 mm² - 510110
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ledermateriale - Kobber
Nominelt ledertverrsnitt - 2,5 mm²
Lederklasse - Kl.2 = flertrådet
Lederform - Rund
Flettet - Ja
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
3479775101101
Elnummer
1705738
Leverandørens varenummer
510110
Typebeskrivelse
1705738
Ledermateriale:
Kobber
Nominelt ledertverrsnitt:
2,5 mm²
Lederklasse:
Kl.2 = flertrådet
Lederform:
Rund
Flettet:
Ja
Lengde:
50000 mm
Med kabelsko:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
5 mm
Bredde på leder ca.:
5 mm
Høyde på leder ca.:
5 mm
Isolert:
nei
Med koblingslist:
nei
Tilkoblingsende hullet:
nei