nVent ERIFLEX - Kobberskinne DPCB 100X10X1750 DPCB100X10 - 550380
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 1490 A
Modell / utførelse - Flat
Lengde - 1750 mm
Bredde - 100 mm
Høyde - 10 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3479775503806
Elnummer
1706172
Leverandørens varenummer
550380
Typebeskrivelse
1706172
Merkestrøm In:
1490 A
Modell / utførelse:
Flat
Lengde:
1750 mm
Bredde:
100 mm
Høyde:
10 mm
Fleksibel:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
DPCB kobberskinne leveres med ferdig utstansede hull dobbel rad for direktemontering på utstyr. Benyttes som strømskinne/faseskinne eller jordskinne. Avrundede kanter og klar for montering eller videre bearbeiding.


