nVent ERIFLEX - Kobberskinne DPCB 125X5X1750 DPCB125X5 - 550450
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 1300 A
Modell / utførelse - Flat
Lengde - 1750 mm
Bredde - 125 mm
Høyde - 5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3479775504506
Elnummer
1706179
Leverandørens varenummer
550450
Typebeskrivelse
1706179
Merkestrøm In:
1300 A
Modell / utførelse:
Flat
Lengde:
1750 mm
Bredde:
125 mm
Høyde:
5 mm
Fleksibel:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
DPCB kobberskinne leveres med ferdig utstansede hull dobbel rad for direktemontering på utstyr. Benyttes som strømskinne/faseskinne eller jordskinne. Avrundede kanter og klar for montering eller videre bearbeiding.