nVent ERIFLEX - Kobberskinne DPCB 50X5X1750 Kobberskinne DPCB 50X5X1750 - 550410
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 583 A
Modell / utførelse - Flat
Lengde - 1750 mm
Bredde - 50 mm
Høyde - 5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3479775504100
Elnummer
1706175
Leverandørens varenummer
550410
Typebeskrivelse
1706175
Merkestrøm In:
583 A
Modell / utførelse:
Flat
Lengde:
1750 mm
Bredde:
50 mm
Høyde:
5 mm
Fleksibel:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
DPCB kobberskinne leveres med ferdig utstansede hull dobbel rad for direktemontering på utstyr. Benyttes som strømskinne/faseskinne eller jordskinne. Avrundede kanter og klar for montering eller videre bearbeiding.