nVent ERIFLEX - Kobberskinne PCB 12X4X1000 Kobberskinne PCB 12X4X1000 - 550780
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 160 A
Modell / utførelse - Flat
Lengde - 1000 mm
Bredde - 12 mm
Høyde - 4 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3479775507804
Elnummer
1706190
Leverandørens varenummer
550780
Typebeskrivelse
1706190
Merkestrøm In:
160 A
Modell / utførelse:
Flat
Lengde:
1000 mm
Bredde:
12 mm
Høyde:
4 mm
Fleksibel:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
PCB massive kobberskinner er av høy kvalitet og har avrundede hjørner og klargjort for montering og/eller videre bearbeiding. Leveres i lengder a 2m eller 4 m i dimensjoner fra 12 mm x 4 mm og opp til 120 mm x 10 mm. Kan benyttes som strømskinne/faseskinne eller jordskinne.


