Utgått

nVent ERIFLEX - Kobberskinne PCB 200X10X4000 PCB-4M-200X10 - 550960

KopierKopier
nVent ERIFLEX - Kobberskinne PCB 200X10X4000 PCB-4M-200X10

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Flat

  • Lengde - 4000 mm

  • Bredde - 200 mm

  • Høyde - 4 mm

  • Fleksibel - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3479775509600

Elnummer

1706198

Leverandørens varenummer

550960

Typebeskrivelse

1706198

Modell / utførelse:

Flat

Lengde:

4000 mm

Bredde:

200 mm

Høyde:

4 mm

Fleksibel:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

PCB massive kobberskinner er av høy kvalitet og har avrundede hjørner og klargjort for montering og/eller videre bearbeiding. Leveres i lengder a 2m eller 4 m i dimensjoner fra 12 mm x 4 mm og opp til 120 mm x 10 mm. Kan benyttes som strømskinne/faseskinne eller jordskinne.