nVent ERIFLEX - Kobberskinne TCB 12X5X1000 TCB12X5-1M - 549220
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Flat
Lengde - 990 mm
Bredde - 12 mm
Høyde - 5 mm
Fleksibel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3479775492209
Elnummer
1706126
Leverandørens varenummer
549220
Typebeskrivelse
1706126
Modell / utførelse:
Flat
Lengde:
990 mm
Bredde:
12 mm
Høyde:
5 mm
Fleksibel:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
TCB kobberskinner med ferdig gjengede hull i en rad. De gjengede hullene er i dimensjon M5, M6, eller M8. Festehull med 10 mm runde hull i hver ende av kobberskinnen for montering. Kobberskinnene leveres med avrundede kanter og er klargjort for montering eller videre bearbeiding. Benyttes som strømskinne/faseskinne eller som jordskinne.


