nVent ERIFLEX - Kobberskinne TCB 20X5X2000 TCB20X5-2M - 549010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Flat
Lengde - 2000 mm
Bredde - 20 mm
Høyde - 5 mm
Fleksibel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3479775490106
Elnummer
1706121
Leverandørens varenummer
549010
Typebeskrivelse
1706121
Modell / utførelse:
Flat
Lengde:
2000 mm
Bredde:
20 mm
Høyde:
5 mm
Fleksibel:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
TCB kobberskinner med ferdig gjengede hull i en rad. Festehull med ovale hull i hver ende av kobberskinnen for montering. Kobberskinnene leveres med avrundede kanter og er klargjort for montering eller videre bearbeiding. Benyttes som strømskinne/faseskinne eller som jordskinne.


