nVent ERIFLEX - Kobberskinne TCB 25X4X1000 TCB25X4-1M - 549210
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Flat
Lengde - 1000 mm
Bredde - 25 mm
Høyde - 5 mm
Fleksibel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3479775492100
Elnummer
1706125
Leverandørens varenummer
549210
Typebeskrivelse
1706125
Modell / utførelse:
Flat
Lengde:
1000 mm
Bredde:
25 mm
Høyde:
5 mm
Fleksibel:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
TCB kobberskinner med ferdig gjengede hull i en rad. De gjengede hullene er i dimensjon M5, M6, eller M8. Festehull med 10 mm runde hull i hver ende av kobberskinnen for montering. Kobberskinnene leveres med avrundede kanter og er klargjort for montering eller videre bearbeiding. Benyttes som strømskinne/faseskinne eller som jordskinne.